TELEMECANIQUE SENSORS Metalli lukittava turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 0.75A @ 240V , Rungon materiaali: sinkkialumiinin , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Liitäntätyyppi: 30 "x 48" , DC-kontaktien luokitus: 0.55A @ 24V , Syvyys: 2.01 " , Pään materiaali: sinkkialumiinin , Korkeus: 8.07 " , IP-luokitus: 67 , Toimintavoima: 4.5 lb lukitsematon, 517 lb lukittu , Käyttölämpötila Alue: -13 - 140 astetta F , Tyyli: Metallilukitus , Leveys: 1.71 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
XCSLF3737313
1EI, 2NC€909.73
A
XCSLF3737333
1EI, 2NC€844.33
A
XCSLF2727333
2NC€624.24
A
XCSLF2727313
2NC€573.88
A
XCSLF3535313
2EI, 1NC€969.29
A
XCSLF3535333
2EI, 1NC€835.21
A
XCSLF3838313
3NC€813.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?