Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2102M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG7DZG Malli: XCMD2102M12Ristiviite: 5WJH3
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
€192.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.8 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria3
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC, lomake C
Syvyys0.63 "
SähköliitäntäM12 4-napainen liitin
Korkeus1.97 "
IP-luokitus68
LiikeVaakasuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima1.6 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Rulla Dia.0.46 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.14 "
Matkustaa0.31 "
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.18 "
JohdotusM12-liitin, 4-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTelan leveysToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaVarren materiaaliLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Hinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2106M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4 XCMD2106M12-5.19 "Vaaputikku90 TutkinnotTeräsMikä tahansa suunta0.9 tuumaa - lb-€204.78
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2110M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Mäntä0.2 "MetalliPystysuora1.9 lb-€174.09
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2124M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Mäntä1.18 "MetalliVaakasuora, yksi tapa0.6 lb0.35 "€289.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102M12 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc
€192.86 / yksikkö