TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, muoto C, pienikokoinen rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 3 , Rungon materiaali: sinkki , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC, lomake C , Syvyys: 0.63 " , Sähköliitäntä: M12 4-napainen liitin , Korkeus: 1.97 " , IP-luokitus: 68 , NEMA-luokitus: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -13 - 158 astetta F , Jännitteen luokitus: 240AC / 250DC , Johtojen sisääntulo: M12-liitin, 4-napainen
TyyliMalliTelan leveysToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaVarren materiaaliLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
XCMD2106M12
-5.19 "Vaaputikku90 TutkinnotTeräsMikä tahansa suunta0.9 tuumaa - lb-€233.09
B
XCMD2110M12
-0.39 "Mäntä0.2 "MetalliPystysuora1.9 lb-€171.43
C
XCMD2102M12
0.14 "0.8 "Mäntä0.31 "MetalliVaakasuora1.6 lb0.46 "€208.02
D
XCMD2124M12
0.47 "0.74 "Mäntä1.18 "MetalliVaakasuora, yksi tapa0.6 lb0.35 "€251.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?