Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2106M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZH 5WJH4

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AG7DZH Malli: XCMD2106M12Ristiviite: 5WJH4
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
€204.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus5.19 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
Ampeeria3
Varren materiaaliTeräs
Varren leveys0.05 "Dia.
Rungon materiaalisinkki
Yhteydenottolomake1NO / 1NC, lomake C
Syvyys0.63 "
Korkeus1.97 "
IP-luokitus68
LiikeMikä tahansa suunta
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttövoima0.9 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Matkustaa90 Tutkinnot
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys1.18 "
JohdotusM12-liitin, 4-napainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTelan leveysToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliMatkustaaVarren materiaaliLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Hinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2102M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZG 5WJH3 XCMD2102M120.14 "0.8 "Mäntä0.31 "MetalliVaakasuora1.6 lb0.46 "€192.86
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2110M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZL 5WJH7 XCMD2110M12-0.39 "Mäntä0.2 "MetalliPystysuora1.9 lb-€174.09
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCMD2124M12 Mini Limit -kytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AG7DZQ 5WJJ1 XCMD2124M120.47 "0.74 "Mäntä1.18 "MetalliVaakasuora, yksi tapa0.6 lb0.35 "€289.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106M12 minirajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc
€204.78 / yksikkö