Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT VM1CAQ Ultraäänianturi Analoginen 508mm 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultraäänianturi Analoginen 508mm 15-24VDC

Varastossa
Tuote: AG9FUQ Malli: VM1CAQRistiviite: 1EXB5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiAnaloginen
Syvyys0.71 "
Etäisyyden havaitseminen508mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus2.35 "
Max. Ladata40mA
NEMA-luokitus4X
Toimintataajuus300 kHz
Käyttölämpötila alue-22 - 158 astetta F
ulostulo4 - 20 mA DC
Virta vaaditaan15 - 24 VDC
Vasteaika60.0 ms - 95% täydestä arvosta
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Dual Mount Body Body

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultraäänianturi Analoginen 508mm 15-24VDC
€263.94 / yksikkö