ALTRONIX CCTV -telineeseen asennettavat virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 8.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 3.25 , Kotelon leveys (tuumaa): 19.13 , Suorittaa loppuun: Musta , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 24 VAC tai 28 VAC , Lähtövirta: 14A , Alaluokka: Virtalähde: teline , Tyyppi: CCTV Ac, teline , Lähtöjännite: 24 VAC tai 28 VAC
TyyliMalliInput FrequencyTulojänniteeräHinta (ei alv)
A
VERTILINE166D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACVirtalähde 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
B
VERTILINE166
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACVirtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A teline€1,071.16
B
VERTILINE166C
60 Hz115 VACVirtalähde 16Sulake 24Vac @ 14A teline€1,071.16
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACVirtalähde 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16

CCTV -telineeseen asennettavat virtalähteet

Altronix Vertiline CCTV telineeseen asennettavissa virtalähteissä on 16 sulaketta, suojattu teholähtö, tilaa säästävä, telineeseen asennettava runko, joka voidaan kiinnittää myös seinään tai hyllylle. Niissä on yksilöllisesti valittavissa olevat 24 VAC tai 28 VAC tehoulostulot ylijännitesuojalla, joka kestää nousevia lämpötiloja. Nämä UL-listatut laitteet suojaavat oikosululta ja termisiltä ylikuormituksilta ja tarjoavat suodatettuja ja säädeltyjä ulostuloja tasaisen tasavirtavirran takaamiseksi. Ne tarjoavat valaistuja, päävirtakatkaisijoita, joissa on manuaaliset palautuskytkimet oletusasetuksiin ja irrotettavat riviliittimet, joissa on lukitusruuvilaipat, jotka kiinnittävät johdot yhteen. Valitse laajasta valikoimasta näitä virtalähteitä, joiden käyttölämpötila on 0 - 49 astetta C ja niitä on saatavana 50 Hz ja 60 Hz tulotaajuuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?