Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41406T T-uramutteri 1018 teräsrunko 7 / 8in | AG3MYK 33MP90

TE-CO 41406T T-uramutteri 1018 teräsjalusta 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3MYK Malli: 41406TRistiviite: 33MP90

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-uramutteri
Pohjan koko7 / 8 "
Materiaali1018 Steel
Pöytäpaikan koko9 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318160085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKierteen kokoHinta
TE-CO 41404T T-uramutteri 1018 teräsrunko 11 / 16in | AG3MYJ 33MP89 41404T11 / 16 "3 / 8-16€5.97
TE-CO 41409T T-uramutteri 1018 Teräspöytä 9 / 16in | AG3MYL 33MP91 41409T7 / 8 "1 / 2-13€7.26
TE-CO 41410T T-uramutteri 1018 teräs 1 tuuman pohja | AG3MYM 33MP92 41410T1"1 / 2-13€6.79
TE-CO 41412T T-uramutteri 1018 Teräsrunko 1-1 / 8in | AG3MYN 33MP93 41412T1-1 / 8 "1 / 2-13€8.90
TE-CO 41413 T-uramutteri 1018 Teräsrunko 1-1 / 4in | AG3MYP 33MP94 414131-1 / 4 "1 / 2-13€10.34
TE-CO 41419T T-uramutteri 1018 Teräsrunko 1-1 / 2in | AG3MYQ 33MP95 41419T1-1 / 2 "3 / 4-10€16.91
TE-CO 41421 T-uramutteri 1018 Teräsrunko 1-3 / 4in | AG3MYR 33MP96 414211-3 / 4 "3 / 4-10€23.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41406T T-uramutteri 1018 teräsjalusta 7/8 tuumaa
€6.17 / yksikkö