SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat, QJL-sarja


Suodattaa
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
QJL32250
-250QJL3240€2,464.00
Tarjouspyyntö
B
QJL22175
-175QJL2240-
Tarjouspyyntö
B
QJL22250
-250QJL2240€1,506.46
Tarjouspyyntö
A
QJL32175
-175QJL3240€1,838.26
Tarjouspyyntö
C
QGL32225
65 kAIC @ 240 V225AQGL3240V€1,658.57
D
QJL22100
100 kAIC @ 240 V100AQJL2240V€1,190.97
D
QJL22150
100 kAIC @ 240 V150AQJL2240V€1,190.97
D
QJL22125
100 kAIC @ 240 V125AQJL2240V€1,190.97
D
QJL22200
100 kAIC @ 240 V200AQJL2240V€1,506.46
D
QJL22225
100 kAIC @ 240 V225AQJL2240V€1,190.97
E
QJL32100
100 kAIC @ 240 V100AQJL3240V€1,838.26
E
QJL32125
100 kAIC @ 240 V125AQJL3240V€1,838.26
E
QJL32150
100 kAIC @ 240 V150AQJL3240V-
Tarjouspyyntö
E
QJL32200
100 kAIC @ 240 V200AQJL3240V€1,838.26
E
QJL32225
100 kAIC @ 240 V225AQJL3240V€1,838.26

Valetut kotelon katkaisijat, QJL-sarja

Square D QJL -sarjan katkaisijat on suunniteltu asennettaviksi kaupallisiin ja teollisiin sähkölaitteisiin suojaamaan ylivirta- ja oikosulkutiloja vastaan. Näissä yksiköissä on terminen magneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan. Ne tulevat valettuun koteloon, joka pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa. Ne tuottavat 60 kA / 100 kA: n keskeytyskapasiteetin 240 V: n jännitteellä ja maksimivirran 225 A. Nämä katkaisijat ovat UL 489 -luettelossa sekä CSA-, ANCE- ja IEC-sertifioituja. Ne on varustettu kentällä asennettavalla kahvan lukolla lukittavaksi Päälle / Pois-asentoon ja ne ovat yhteensopivia mekaanisten lukitusten kanssa. Valitse laaja valikoima Square D QJL -sarjan katkaisijoita, jotka ovat saatavana 2 ja 3 napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?