Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.068.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 68Mm Diameter, 5PK | AH7WCJ 38DN05

GRAINGER M36000.068.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 68 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7WCJ Malli: M36000.068.0001Ristiviite: 38DN05 / 175G76
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
€10.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)84.8mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.65.00mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Akselin halkaisijalle.68mm
Ilmainen henkilötodistus63.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2.5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.068.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 68 mm, 5PK
€10.37 /pakkaus