DAYTON Ripustettavat horisontaaliset Hydronic -seinä- ja kattoyksikön lämmittimet


Suodattaa
Hz: 60 , Max. Käyttö PSI: 75 , Moottorikotelo: Täysin suljettu , vaihe: 1 , Jännite: 115
TyyliMalliIlmavirtaAmpeeriaSyvyysKorkeusMoottori HPLeveysHinta (ei alv)
A
5YH18
245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "€965.96
A
5PV19
500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "€1,043.63
A
5PV22
580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "€1,204.64
A
5PV26
850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,386.01

Ripustettavat horisontaaliset Hydronic -seinä- ja kattoyksikön lämmittimet

Dayton -vaakasuorat vesikiertoiset lämmittimet tarjoavat ensisijaisen tai lisälämmityksen työntämällä ja levittämällä lämmitettyä ilmaa. Ne ripustetaan seinään tai kattoon ilman levittämiseksi tasaisesti. Nämä yksiköt varastoivat vettä, jota lämmitetään johtamalla virta serpentiinikäämien läpi ja kierrätetään enintään 150 PSI: n nopeudella. Niissä on täysin suljettu moottori, joka pystyy tuottamaan maksimitehon 25W. Ne ovat ETL- ja ETLc -listattuja ja täyttävät OSHA -standardit turvalliseen käyttöön. Valitse laajasta valikoimasta näitä lämmittimiä, saatavana 245, 500, 580 ja 850 CFM ilmavirralla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?