Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WES2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE2-koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHZ 15E625

TB WOODS WES2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE2 koko, 190 lbs.-in. Vääntö, 7500 rpm

Varastossa
Tuote: AA6YHZ Malli: WES2Ristiviite: 15E625

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Vartalo tyyliWES2
Kapseliruuvin koko1 / 4-20 UNC x 3/8
Kansiruuvin vääntömomentti17 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE2
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.3.7 "
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys5.72 "
Korkeus3.7 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.3 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min3.47
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min3.62
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min5.28
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min5.4 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min.90
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min10.40
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min10 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min.15
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min2.08
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min2.62
Lisää muotoiluSpacer
Lisää materiaaliPolyeetteri-uretaani / teräs
Lisää tyyppiMATL
Pituus5.72 "
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama4 astetta
Maks. HP22.61
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)1 / 16 "
Maks. Kierrosluku7500 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.3.7 "
TuotetyyppiDura-Flex -elementti
Nimellinen momentti190 lbs.-in.
KokoWE2
Jäykkyys3170 XNUMX lbs.-in./rad.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)3,170 paunaa / rad
Paino1.6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaVartalo tyyliKapseliruuvin kokoMaks. HPMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.TuotetyyppiHinta
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 astettaWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex -elementti€221.26
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 365 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 astettaWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex -elementti€248.88
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 550 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 astettaWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex -elementti€281.99
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 astettaWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex -elementti€315.29
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 1450 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 astettaWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€428.20
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 astettaWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex -elementti€518.62
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 astettaWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex -elementti€679.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WES2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, WE2 koko, 190 lbs.-in. Vääntö, 7500 rpm
€259.04 / yksikkö