Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntömomentti, 6600 rpm | AA6YHU 15E620

TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntö, 6600 rpm

Varastossa
Tuote: AA6YHU Malli: WE20Ristiviite: 15E620

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Vartalo tyyliWE20
Kapseliruuvin koko3 / 8-16 UNC x 5/8
Kansiruuvin vääntömomentti30 lbs.-ft
Kytkimen kokoWE20
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.7.36 "
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys4.24 "
Korkeus7.36 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min41.97
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min43.79
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min63.86
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min66 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min10.95
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min125.90
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min126 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min1.82
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min25.18
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min31.75
Lisää muotoiluStandardi
Lisää materiaaliPolyeetteri-uretaani / teräs
Lisää tyyppiMATL
Pituus4.24 "
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. HP240.86
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku6600 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.7.36 "
TuotetyyppiDura-Flex -elementti
Nimellinen momentti2300 lbs.-in.
KokoWE20
Jäykkyys27600 XNUMX lbs.-in./rad.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)27,600 paunaa / rad
Paino3.1 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaVartalo tyyliKapseliruuvin kokoMaks. HPMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.TuotetyyppiHinta
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 190 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 astettaWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex -elementti€231.66
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 365 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 astettaWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex -elementti€260.37
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 550 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 astettaWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex -elementti€290.65
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 925 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 astettaWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex -elementti€332.64
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 1450 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 astettaWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€455.50
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 3650 lbs.-in. Vääntömomentti, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 astettaWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex -elementti€685.98
TB WOODS WE40 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 5500 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | AA6YHW 15E622 WE403 astettaWE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Dura-Flex -elementti€778.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, polyeetteriuretaani, koko, 2300 lbs.-in. Vääntö, 6600 rpm
€546.11 / yksikkö