Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WRIGHT TOOL 8995 Budd Wheel Impact Socket, 1 tuuman veto, 15/16 tuuman koko | AF8NPQ 29AR79

WRIGHT TOOL 8995 Budd Wheel -iskukanta, 1 tuuman veto, 15/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF8NPQ Malli: 8995Ristiviite: 29AR79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBudd-pyörän iskuhylsy
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sisältää pistorasiat15/16 "neliömetriä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.161
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokonaispituusKokoPistorasian syvyysSisältää pistorasiatHinta
WRIGHT TOOL 8934 Budd Wheel Impact Socket, 1 tuuman veto, 1-1/16 tuuman koko, 6 piste | AF8MNX 29AP99 8934Budd-pyörän iskuhylsyKuumalla taottu seosteräs4.25 "1-1 / 16 "Syvä-€125.02
WRIGHT TOOL 8893 Budd Wheel Impact Socket, 1 tuuman veto, 13/16 tuuman koko | AF8NPN 29AR77 8893Budd-pyörän iskuhylsyAlloy Steel2 9 / 32 "13 / 16 "Standardi13/16 "neliömetriä€66.95
WRIGHT TOOL 8991 Combination Budd -pyörän kanta, 1 tuuman veto, 1-1/2 tuuman kuusio x 13/16 tuuman koko | AF8NPP 29AR78 8991Yhdistetty Budd-pyörän hylsy-4"1.5 "Standardi1-1 / 2 "kuusikulmainen x 13/16" neliö pitkä pituus€134.93
WRIGHT TOOL 8940 Budd Wheel Impact Socket, 1 tuuman veto, 1-1/4 tuuman koko | AX3GEK 8940Budd-pyörän iskuhylsy-----€90.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WRIGHT TOOL 8995 Budd Wheel -iskukanta, 1 tuuman veto, 15/16 tuuman koko
€75.81 / yksikkö