TB WOODS WE50HMTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, TL2517 Bushing, 4200 rpm | BG3BHJ

TB WOODS WE50HMTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE50-koko, TL2517 holkki, 4200 rpm

Varastossa
Tuote: BG3BHJ Malli: WE50HMTL

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€783.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon joustavan akselin kytkinnapa
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkkiTL2517
Holkin kokoTL2517
Kytkimen kokoWE50
ElementtityyppiRengasliitin Taper-Lock Hub
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min12 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min140
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min146
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min212
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min218 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min36
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min419
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min419 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min6.1
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min84
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min106
NapaAkselinapa, TL-holkki
NapamateriaaliVähähiilinen teräs
Napa ulkopuolella Dia.207 mm
NapatyyppiAkselinapa, TL-holkki
Navan leveys44mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)2.4 "
Maks. Kierrosluku4200 RPM
TuotetyyppiDura-Flex kartiolukko
Nimellinen momentti864
KokoWE50
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.Pituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE3 koko, TL1008 Holkki | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.32 "€122.94
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE4 koko, TL1008 Holkki | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.6 "€165.78
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex kartiolukittava napa, vähähiilinen teräs, WE5 koko, TL1108 holkki | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Enintään 1-1 / 8 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM3.13 "€186.34
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, TL1610 holkki | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Enintään 1-11 / 16 "1"3 astetta0.09375 "6600 RPM4.48 "€287.62
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE30 koko, TL2012 holkki | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Enintään 2-1 / 8 "1.25 "3 astetta0.09375 "5800 RPM5.42 "€398.48
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, TL2517 holkki | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "5000 RPM6.63 "€506.72
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE50 koko, TL2517 holkki | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "4200 RPM8.13 "€692.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE50HMTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE50-koko, TL2517 holkki, 4200 rpm
€783.03 / yksikkö