Pohjan leveys: 29.5 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Caster halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Maavaran korkeus: 5 1 / 2 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 2 , Takapyörän leveys: 1 1 / 4 " , Keväällä ladattu: Ei , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 24 " , Top Step Syvyys: 21 " , Käytettävän työkalualustan korkeus: 3 1 / 8 " , Käytettävän työkalualustan pituus: 10 " , Käytettävän työkalutason leveys: 23 9 / 16 "