Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, TL1610 holkki | AA6YME 15E701

TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, TL1610 holkki

Varastossa
Tuote: AA6YME Malli: WE20HTLRistiviite: 15E701
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
€260.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon joustavan akselin kytkinnapa
Vartalo tyyliWE20
Pora Dia.Enintään 1-11 / 16 "
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkkiTL1610
Holkki vaaditaan1610
Holkin kokoTL1610
Kytkimen kokoWE20
ElementtityyppiRengasliitin Taper-Lock Hub
Korkeus4.48 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min66 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min126 hv
NapaAkselinapa, TL-holkki
Napa Dia.4.48 "
Napa ulkopuolella Dia.4.48 "
Navan leveys1"
IhanteellinenTL1610, lukuisia teollisia sovelluksia, mukaan lukien pumput, moottorit, kompressorit
Avaimen istuimen koko (tuumaa)Ei eristetty
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku6600 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.4.48 "
TuotetyyppiDura-Flex kartiolukko
Nimellinen momentti2300 lbs.-in.
Setscrew-sijaintiYksi Keywayn yli
Paino13.7 lbs.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.Pituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE3 koko, TL1008 Holkki | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.32 "€111.20
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE4 koko, TL1008 Holkki | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Enintään 1 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM2.6 "€149.95
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex kartiolukittava napa, vähähiilinen teräs, WE5 koko, TL1108 holkki | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Enintään 1-1 / 8 "0.88 "4 astetta1 / 16 "7500 RPM3.13 "€168.54
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE30 koko, TL2012 holkki | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Enintään 2-1 / 8 "1.25 "3 astetta0.09375 "5800 RPM5.42 "€360.41
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE40 koko, TL2517 holkki | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "5000 RPM6.63 "€474.36
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE50 koko, TL2517 holkki | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Enintään 2-11 / 16 "1.75 "3 astetta0.09375 "4200 RPM8.13 "€626.75
TB WOODS WE60HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE60 koko, TL3020 holkki | AA6YMJ 15E705 WE60HTL8.75 "WE60Enintään 3-1 / 8 "2"2 astetta1 / 8 "3800 RPM8.75 "€795.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE20HTL Dura-Flex kartiolukitusnapa, vähähiilinen teräs, WE20 koko, TL1610 holkki
€260.15 / yksikkö