Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS L225H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, L225 koko, 4.97 tuuman ulkohalkaisija. | AC8XHG 3EMP2 / 12401

TB WOODS L225H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L225, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AC8XHG Malli: L225HRistiviite: 3EMP2 / 12401

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
Keskireikä1.8 "
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriRusketus
Kytkimen kokoL225
Kytkimen paino (Lb.)0.38
Elementtimittari55D
ElementtityyppiLeukaliitin
Korkeus5"
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min9.9 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min113.64
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min118
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min172.93
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min178
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min29
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min340.92
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min356
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min4.94
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min68.18
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min85.97
LeukatyyppiSuoraan
Pituus5"
MateriaaliHytrel, valkoinen
Maks. Kulmapoikkeama0.25 astetta
Maks. Bore2.625 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku4600 RPM
Max. vääntömomentti6228 in. Lbs.
ÖljynkestävyysErinomainen
Käyttölämpötila.-60 - 250 astetta F
Dia ulkopuolella.4.97 "
TuotetyyppiL-Jaw Solid Center -hämähäkki
Nimellinen momentti6228 lbs.-sq ft.
Käyttökelpoinen lämpötila. Alue (F)-60 ja 250
Akselin halkaisija. Alue (tuumaa)3/4- 2 5/8
KokoL225
Paksuus7 / 8 "
Vääntömomentti6228 in. Lbs.
TyyppiHytrel Spider
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€145.29
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€105.91
TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-14000 RPM114 in. Lbs.Erinomainen€22.31
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€36.99
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€57.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L225H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L225, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.
€233.36 / yksikkö