DAYTON Pöydän hihna- ja levykoneet


Suodattaa
Vyön pituus: 42 " , Hihnan leveys: 2" , Yhteensopiva materiaali: Metallia, Muovia, Puuta , Levypöydän koko: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Pölynkeräysaukon koko: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Max. Levypöydän kallistuskulma: 45 astetta , Asennuspaikka: pöytäasenteiset , vaihe: 1 , Virtalähde: corded , Työkalun korkeus: 23 " , Työkalun leveys: 13 " , Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän nopeus: 3590 RPM
TyyliMalliLevyn pituusVahvistimet ACLevy Dia.JänniteHPeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
35 GW 71
-8.09"1203/4Levyhiomakone21 "32 "€676.69
B
35 GW 70
-3.46"1201/3Levyhiomakone18 "26 "€278.22
C
6Y945
16 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPHihna / kiekon hiomakone14-1 / 2 "23 "€365.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?