TB WOODS GCH511-85 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 511, välikappaleen koko 85, 1100000 lbs.-in. Vääntömomentti, 1200 rpm | CE6EDT

TB WOODS GCH511-85 GCH Form Flex -liitin, koko 511, välikappaleen koko 85, 1100000 lbs.-in. Vääntö, 1200 rpm

Tuote: CE6EDT Malli: GCH511-85
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko511
Mitat A22 "
Mitat B9"
Mitat C14.5 "
Mitat D12.39 "
Mitat G1.56 "
Mitat L30.39 "
Free End Float +/-0.14 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1746 hv
Inertia55013 lbs.-sq ft.
Maks. Bore10 "
Maks. Kierrosluku1200 RPM
Huippu O / L-momentti1650000 lbs.-in.
TuotetyyppiGCH
Nimellinen momentti1100000 lbs.-in.
Välilevyn koko85
Paino980 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiVälilevyn kokoPainoHinta
TB WOODS GCH340-31 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 340, välikappaleen koko 31, 40000 3400 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDG GCH340-31344 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3143 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH340-35 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 340, välikappaleen koko 35, 40000 3400 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDH GCH340-35349 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3544 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-42 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 42, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDJ GCH412-421373 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.42106 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-45 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 45, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDK GCH412-451387 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.45108 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-50 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 50, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDL GCH412-501418 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.50112 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH424-55 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 424, välikappaleen koko 55, 240000 1800 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDM GCH424-557157 lbs.-sq ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.55278 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH424-60 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 424, välikappaleen koko 60, 240000 1800 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDN GCH424-607277 lbs.-sq ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.60284 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GCH511-85 GCH Form Flex -liitin, koko 511, välikappaleen koko 85, 1100000 lbs.-in. Vääntö, 1200 rpm