TB WOODS GCH Form Flex -liittimet


Suodattaa
Kulmavirhe: 0.33 astetta , Max. Kulmavirhe: 0.33 astetta / levypakkaus , Tuotetyyppi: GCH
TyyliMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiVälilevyn kokoPaino
A
GCH340-31
344 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3143 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH340-35
349 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3544 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH412-42
1373 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.42106 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH412-45
1387 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.45108 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH412-50
1418 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.50112 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH424-55
7157 lbs.-sq ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.55278 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH424-60
7277 lbs.-sq ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.60284 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH456-70
19517 lbs.-sq ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.70527 lbs.
Tarjouspyyntö
A
GCH456-75
19793 lbs.-sq ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.75538 paunaa.
Tarjouspyyntö
A
GCH511-80
54372 lbs.-sq ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.80964 lbs.
Tarjouspyyntö
A
GCH511-85
55013 lbs.-sq ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.85980 lbs.
Tarjouspyyntö
A
GCH511-92
64414 lbs.-sq ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lbs.-in.921108 lbs.
Tarjouspyyntö

GCH Form Flex -liittimet

TB Woodin GCH Form-Flex -liittimet on suunniteltu yhdistämään kaksi akselia tehokkaaseen voimansiirtoon ruuvikompressoreissa, jäähdytystorneissa tai painokoneissa. Nämä kytkimet on varustettu vankalla levypaketilla, joka tarjoaa suuremman vääntömomentin ja pienemmän painon HP: tä kohden paremman luontaisen tasapainon kuin jäykät kytkimet. Näiden kytkimien suuri vääntöjäykkyysominaisuus ylläpitää järjestelmän rakenteellista eheyttä samalla kun tasapainotetaan kulma- tai aksiaalivirheitä. Ne on integroitu vikaturvalliseen mekanismiin, joka aktivoituu, kun elementti vaurioituu, yksinkertaisesti lähettämällä pyörivä liike aluslevyjen kautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?