VESTIL WP-FD-sarjan taitettavat työtasot


Vestil WP-FD -sarjan taitettavat työtasot tarjoavat turvallisen ja vakaan kohotetun työtilan huolto-, varastonhallinta- ja kokoonpanotehtäviä varten. Ne sopivat ihanteellisesti varastoihin, tehtaisiin ja huoltotiloihin.

Suodattaa
Pohjan syvyys: 4" , Kapasiteetti: 600 lbs. , Kokoontaitettava: Kyllä , Väri: Keltainen , Oven leveys: 35 " , Taitettu leveys: 38 " , Fork Pocket Center: 27.75 " , Haarukkataskun korkeus: 3 3 / 8 " , Haarukkataskun leveys: 7 7 / 8 " , Haarukan paksuus: 1.5 " , Haarukan leveys: 7.75 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide , Kaiteen korkeus: 38 " Sisältää: 36" turvahihna ja piikkilukko , Pituus: 38 " , Materiaali: Teräs , Kiskon keskikorkeus: 23.5 " , Ovien lukumäärä: 1 , Alustan pituus: 37.75 " , Alustan leveys: 37.75 " , Yläkiskon korkeus: 38 " , Leveys: 38 "
TyyliMalliLaajennettu takanäytön korkeusKorkeusKorkea SelkäkorkeusHinta (ei alv)
A
WP-3737-FD
70 "81.25 "70 "€1,813.92
Tarjouspyyntö
B
WP-3737-FD-84B
84 "89.5 "84 "€2,213.38
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Vestil WP-FD -sarjan taitettavat työtasot sisältävät ainutlaatuisen taitettavan muotoilun, joka optimoi varastotilan tehokkuuden, kun niitä ei käytetä.
  • Niissä on 38 tuuman korkea kaide ja 23-1/2 tuumaa korkea keskikisko kolmella sivulla, mikä varmistaa työntekijöiden turvallisuuden korkeiden tehtävien aikana.
  • Nämä alustat tarjoavat kahden portin pääsyjärjestelmän, jonka avulla käyttäjät voivat mennä sisään molemmilta puolilta, mikä lisää joustavuutta ja tehokkuutta.
  • Ne ovat yhteensopivia haarukkatrukkien kanssa, ja niissä on käyttökelpoiset haarukkataskut ja turvatuki lisää vakautta.
  • Niissä on vankka teräsrakenne ja jauhemaalaus, joka takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden vaativissa teollisuusympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuustekijöitä tulee ottaa huomioon käytettäessä taitettavaa työtasoa?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat painokapasiteetti, oikea käyttö, vakaus, putoamissuoja ja varma kiinnitys.

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä taitettavat työtasot?

  • Poista roskat ja puhdista alustan pinta harjalla, imurilla tai miedolla puhdistusaineella.
  • Tarkista säännöllisesti halkeamien, kolhujen tai vääntyneiden osien varalta ja korjaa tai vaihda vaurioituneet osat viipymättä.
  • Voitele liikkuvia osia, kuten saranoita tai taittomekanismeja sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkasta ja kiristä löystyneet pultit tai kiinnikkeet säännöllisesti rakenteen eheyden säilyttämiseksi.
  • Varmista, että kaiteet, suojakaiteet ja turvaistuimet ovat hyvässä toimintakunnossa.
  • Säilytä alusta puhtaassa, kuivassa paikassa, suojassa elementeiltä ja mahdollisilta vaurioilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?