TB WOODS GCH424-55 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 424, välikappaleen koko 55, 240000 1800 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDM

TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex -liitin, koko 424, välikappaleen koko 55, 240000 lbs.-in. Vääntö, 1800 rpm

Tuote: CE6EDM Malli: GCH424-55
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko424
Mitat A15 "
Mitat B6 1 / 4 "
Mitat C9.57 "
Mitat D7.45 "
Mitat G0.98 "
Mitat L19.95 "
Free End Float +/-0.1 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min380 hv
Inertia7157 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama0.33 astetta / levypakkaus
Maks. Bore6.88 "
Max. Lähtömomentti360000 paunaa
Maks. Kierrosluku1800 RPM
Huippu O / L-momentti360000 lbs.-in.
TuotetyyppiGCH
Nimellinen momentti240000 lbs.-in.
Välilevyn koko55
Paino278 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiVälilevyn kokoPainoHinta
TB WOODS GCH340-31 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 340, välikappaleen koko 31, 40000 3400 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDG GCH340-31344 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3143 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH340-35 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 340, välikappaleen koko 35, 40000 3400 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDH GCH340-35349 lbs.-sq ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lbs.-in.3544 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-42 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 42, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDJ GCH412-421373 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.42106 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-45 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 45, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDK GCH412-451387 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.45108 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH412-50 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 412, välikappaleen koko 50, 120000 2500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDL GCH412-501418 lbs.-sq ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lbs.-in.50112 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH424-60 GCH muotoinen Flex-liitin, koko 424, välikappaleen koko 60, 240000 1800 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDN GCH424-607277 lbs.-sq ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lbs.-in.60284 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS GCH456-70 GCH muotoinen Flex-liitin, 456 koko, 70 välikappaleen koko, 560000 1500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXEDP GCH456-7019517 lbs.-sq ft.45618 "8"1500 rpm840000 lbs.-in.70527 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex -liitin, koko 424, välikappaleen koko 55, 240000 lbs.-in. Vääntö, 1800 rpm