TB WOODS AX15 AX muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 6700 rpm | CE6DTH

TB WOODS AX15 AX Form Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntö, 6700 rpm

Tuote: CE6DTH Malli: AX15
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko15
Mitat A3.65 "
Mitat B3.8 "
Mitat F1.13 "
Mitat G0.44 "
Mitat H2"
Ulottuvuus J1.85 "
Free End Float +/-0.042 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.5 hv
Inertia5.8 lbs.-sq ft.
Maks. Bore1 3/4", 1.38"
Maks. Kierrosluku6700 RPM
Huippu O / L-momentti2363 lbs.-in.
Nimellinen momentti1575 lbs.-in.
Paino3.84 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoHinta
TB WOODS AX25 AX muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | AX6RXY AX250.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 lbs.-in.9.13 lbs.€13.16
TB WOODS AX10 AX muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6DTG AX100.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1200 lbs.-in.2.48 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AX20 AX muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6200 rpm | CE6DTJ AX200.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 lbs.-in.5.1 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AX5 AX muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6DTK AX50.03 "52.65 "1.26 lbs.-sq ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 lbs.-in.1.63 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AX15 AX Form Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntö, 6700 rpm