TB WOODS AX5 AX muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6DTK

TB WOODS AX5 AX Form Flex -liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntö, 8500 rpm

Tuote: CE6DTK Malli: AX5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko5
Mitat A2.65 "
Mitat B3.34 "
Mitat F1"
Mitat G0.48 "
Mitat H1.3 "
Ulottuvuus J1.68 "
Free End Float +/-0.03 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.48 hv
Inertia1.26 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore0.88 ", 1.19"
Max. Lähtömomentti450 paunaa
Maks. Kierrosluku8500 RPM
Huippu O / L-momentti450 lbs.-in.
TuotetyyppiAX
Nimellinen momentti300 lbs.in.
Paino1.63 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-Kytkimen kokoMitat AInertiaMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoHinta
TB WOODS AX25 AX muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | AX6RXY AX250.06 "254.95 "26.1 lbs.-sq ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 lbs.-in.9.13 lbs.€13.16
TB WOODS AX10 AX muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6DTG AX100.04 "103.19 "2.9 lbs.-sq ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1200 lbs.-in.2.48 paunaa.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AX15 AX muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 6700 rpm | CE6DTH AX150.042 "153.65 "5.8 lbs.-sq ft.1 3/4", 1.38"6700 RPM2363 lbs.-in.3.84 lbs.-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AX20 AX muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6200 rpm | CE6DTJ AX200.055 "204.08 "9.16 lbs.-sq ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM3300 lbs.-in.5.1 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AX5 AX Form Flex -liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntö, 8500 rpm