ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messinkiset FNPT-korkit


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Luokka: 250 , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Paine: 400 psi , Temp. Alue: 0 astetta 400 astetta F
TyyliMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
82108-08
2.25 "3 / 4 "1 / 2 "€34.65
A
82108-12
2.625 "1"3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
A
82108-32
4.5 "1.875 "2"-
Tarjouspyyntö

Messinkiset FNPT-korkit

Anderson Metalsin messinkikorkit on suunniteltu ilman, öljyn, veden, maakaasun ja höyryn virtaussovelluksiin putkisto-, kemian- ja petrokemian sekä elintarvikkeiden ja juomien jalostustoiminnoissa. Näissä putkikorkeissa on messinkirakenne, joka kestää korkeita paineita jopa 400 psi: n ja lämpötiloja jopa 400 ° F: n lämpötilaan ja varmistaa samalla vuotojen kestävän toiminnan. Valitse laaja valikoima messinkiputkiliittimiä, jotka ovat saatavana putkikokoina 3/4 - 2 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?