LINCOLN ELECTRIC K1170 sauvahitsauskone, tasainen kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A | AE4EPJ 5JPG2

LINCOLN ELECTRIC K1170 Puikkohitsaaja, sileä kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A

Varastossa
Tuote: AE4EPJ Malli: K1170Ristiviite: 5JPG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStick Hitsaaja
Vahvistimet AC225
Työjakso225A @ 25 V, 20%: n käyttöjakso
Hz60
panos50 ampeeria
Tulojännite230
OCV79
Lähtöalue40-225 ampeeria
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys17.25 "
Nimellisteho225
HitsausprosessitPysyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AC225 -sarjan kompakti sauvahitsaaja, joka on tarkoitettu ruostumattoman teräksen ja vähän seosterästä olevien komponenttien hitsaamiseen kenttäkorjauksessa, valmistuksessa, rakennehitsauksessa ja rakennuspalveluissa
    • Täyden valikoiman valintakytkin 40 - 225 ampeerin hitsausvirta-asetuksella helpottaa kalibrointia
    • Sisältää sujuvan kaarikäytön ja mahtuu vähän vetyä, ruostumatonta terästä, mietoa terästä ja kovapintaisia ​​elektrodeja varten
    • Mukana tulovirtajohto asennuksen helpottamiseksi
    • UL-luettelossa, NEMA-luokiteltu ja CSA-hyväksytty
    • Lähtövahvistimet 20%: n käyttöjaksolla (225)
    • Hitsausvahvistimen alue korkea (225)
    • Hitsausvahvistimen alue matala (40)
    • Hitsausalue (AC ampeerit) (40-225)

Ominaisuudet:

  • It is equipped with a pre-attached 6 ft input power cable and NEMA 6-50P plug for quick setup and connection to power sources.
  • This Lincoln stick welder features a selector switch for easy adjustment of welding current.
  • It can accommodate 4.8 mm diameter general-purpose mild steel electrodes and 4.0 mm sizes of other electrodes.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What is the difference between stick and MIG welding?

A. While some contend that stick welding boasts superior strength compared to MIG welding due to its deeper penetration on thicker materials, MIG welding excels in producing quality welds on thinner metals with a smoother finish and reduced risk of burn-through, making it the preferred choice for such applications.

Q. How do I maintain my Lincoln Electric K1170 stick welder?

A.

  • Regularly eliminate any dirt, dust or debris buildup.
  • Look for signs of wear or damage and replace them if needed.
  • Check for wear or damage and replace as necessary.
  • Ensure it's free from contamination or moisture. Replace if needed.

Q. What is the operating current & voltage rating of this Lincoln stick welder?

A. It has an amperage rating of 225A at 25V.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACTyöjaksoHzTulojänniteeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
LINCOLN ELECTRIC K1053-8 Kaarihitsain AC 35-300A DC 40-250A Ampeerit | AA4AJH 12C053 K1053-819 "300AAC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30%60 Hz230/460/575Kaarihitsain21.5 "27 "€7,917.88
LINCOLN ELECTRIC K1297 keppihitsaaja 225AC / 125DC 230V 50A OCV 79 | AE4EPK 5JPG3 K129717.25 "225AC / 125DCAC 225A @ 25 V, 20% / DC 125A @ 25 V, 20%50/60230Stick Hitsaaja12 "24 "€1,470.88
LINCOLN ELECTRIC K1053-9 Puikkohitsauksen virtalähde Idealarc 250 | AE8UKU 6FKG4 K1053-919 "250AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30%60208/230/460Puikkohitsauksen virtalähde, Idealarc 25021.5 "27 "€8,111.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1170 Puikkohitsaaja, sileä kaari, 40-225 AC, 230 V, 50 A
€887.68 / yksikkö