NORTON ABRASIVES Pinnan hionnan katkaisulaikat


Suodattaa
Hioma-aine: Zirkoniumoksidi / alumiinioksidi , Arbor Koko: 1" , Väri: Musta , Halkaisija: 20 " , Arvosana: Erittäin karkea , Karkeus: 24 , Kovuus: Kova (V) , Max. RPM: 2710 , Tyyppi: Tyyppi 1 , Pyörän tyyppi: 1
TyyliMalliPaksuusHinta (ei alv)
A
66253179366
3 / 16 "€205.83
A
66253179363
5 / 32 "€189.87

Pinnan hionnan katkaisulaikat

Norton Abrasivesin katkaisulaikat sopivat ihanteellisesti pintahiontaan, lovi- ja leikkaussovelluksiin. Niissä on itseteroittuva zirkonialumiinioksidihiomarakenne, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja nopeat leikkaukset, ja huippuluokan liimaustekniikka tarjoaa ylivoimaisen suorituskyvyn valimon katkaisutoiminnoissa. Nämä pyörät kestävät aggressiivisia vaativia sovelluksia, ja integroitu uusi liimaustekniikka varmistaa paremman lämpöstabiilisuuden, lämmönkestävyyden ja mekaanisen lujuuden. Erikoiskarkeat rakeet mahdollistavat kohtuullisen materiaalin poiston, yhteensopimattomien pintojen ja hitsien alkusekoittamisen, ja niitä on saatavana 3 ja 5 tuuman paksuisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?