LEESON 170071.60 C256T17DK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TEB C256T17DK6A

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TEB Malli: 170071.60Ristiviite: C256T17DK6A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys256TC
Täyden kuorman ampeerit51-49 / 24.5
HP20 / 15
Hz50/60
EristysluokkaF
kW14.9 / 11.2
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor83 / 82
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150071.60
    • Vaikutus 100%: 93
    • Laakeri OPE: 6208
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Käämitys: T12904023
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 59 - 56/28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorkehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHPHinta
LEESON 132242.00 C184T34DK20A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWF C184T34DK20A 132242.0090184TC12 / 636001.15TD230 / 4605-
Tarjouspyyntö
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40€10,647.10
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075€14,077.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170071.60 C256T17DK6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä