Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYSTEM SENSOR SPWL Kaiutinvilkku, Merkitty tuli, 88 Dba huipputeho, valkoinen | CH6RNV 54TP94

SYSTEM SENSOR SPWL-kaiutinvilkku, merkitty tulipalo, 88 Dba huipputeho, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6RNV Malli: SPWLRistiviite: 54TP94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Syvyys1"
Korkeus6 1 / 2 "
Kosteusalue10 ja 93
Pituus6 1 / 2 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)88
TyyppiMerkitty tuli
Jännite12/24 V DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiJänniteHinta
SYSTEM SENSOR SPSRL Kaiutin Strobe, Kaiutin Strobe, Punainen | CD2MLM 54TP92 SPSRL2.5punainen6.56.5 "Kaiutin Strobe12/24 VDC€146.51
JÄRJESTELMÄN ANTURI SPSWL-kaiutin Strobe, kaiutin Strobe, valkoinen | CD2MLN 54TP93 SPSWL2.5Valkoinen6.56.5 "Kaiutin Strobe12/24 VDC€151.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR SPWL-kaiutinvilkku, merkitty tulipalo, 88 Dba huipputeho, valkoinen
€59.29 / yksikkö