Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYSTEM SENSOR SPSRL Kaiutin Strobe, Kaiutin Strobe, Punainen | CD2MLM 54TP92

SYSTEM SENSOR SPSRL Kaiutinvilkku, Kaiutinvilkku, punainen

Varastossa
Tuote: CD2MLM Malli: SPSRLRistiviite: 54TP92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Ympäristön lämpötila Alue32-120 astetta
Syvyys2.5
Suorittaa loppuunpunainen
Salama (Candela)15/185
Korkeus6.5
Kosteusalue10 ja 93
Pituus6.5 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)86
Valmiustila (mA)0
Putken pituus1
TyyppiKaiutin Strobe
Jännite12/24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiJänniteHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI SPSWL-kaiutin Strobe, kaiutin Strobe, valkoinen | CD2MLN 54TP93 SPSWL2.5Valkoinen6.56.5 "Kaiutin Strobe12/24 VDC€151.92
SYSTEM SENSOR SPWL Kaiutinvilkku, Merkitty tuli, 88 Dba huipputeho, valkoinen | CH6RNV 54TP94 SPWL1"-6 1 / 2 "6 1 / 2 "Merkitty tuli12/24 V DC€59.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR SPSRL Kaiutinvilkku, Kaiutinvilkku, punainen
€146.51 / yksikkö