Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 38-612 Kemikaaleja kestävä hansikas 4/8 mil 1 pari | AD2JPN 3PXD9

ANSELL 38-612 Kemikaaleja kestävä käsine 4/8 mil 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JPN Malli: 38-612Ristiviite: 3PXD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliViton / Butyyli
Koko10
Paksuus4/8 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 38-612 Kemikaaleja kestävä käsine 4/8 mil koko 8 1 pari | AD2JPL 3PXD7 38-6128€222.51
ANSELL 38-612 Kemikaaleja kestävä käsine 4/8 mil koko 9 1 pari | AD2JPM 3PXD8 38-6129€222.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 38-612 Kemikaaleja kestävä käsine 4/8 mil 1 pari
€222.51 / yksikkö