Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄN ANTURI SPSWL-kaiutin Strobe, kaiutin Strobe, valkoinen | CD2MLN 54TP93

SYSTEM SENSOR SPSWL Kaiutinvilkku, Kaiutinvilkku, Valkoinen

Varastossa
Tuote: CD2MLN Malli: SPSWLRistiviite: 54TP93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Ympäristön lämpötila Alue32-120 astetta
Syvyys2.5
Suorittaa loppuunValkoinen
Salama (Candela)15/185
Korkeus6.5
Kosteusalue10 ja 93
Pituus6.5 "
AsennusSeinä
Huippulähtö (dBA)86
Valmiustila (mA)0
Putken pituus1
TyyppiKaiutin Strobe
Jännite12/24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusTyyppiJänniteHinta
SYSTEM SENSOR SPSRL Kaiutin Strobe, Kaiutin Strobe, Punainen | CD2MLM 54TP92 SPSRL2.5punainen6.56.5 "Kaiutin Strobe12/24 VDC€146.51
SYSTEM SENSOR SPWL Kaiutinvilkku, Merkitty tuli, 88 Dba huipputeho, valkoinen | CH6RNV 54TP94 SPWL1"-6 1 / 2 "6 1 / 2 "Merkitty tuli12/24 V DC€59.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR SPSWL Kaiutinvilkku, Kaiutinvilkku, Valkoinen
€151.92 / yksikkö