SWEEPEX SPB-600 Pro -sarjan harja 60 tuuman leveys 11 tuuman korkeus | AD6VUQ 4AZZ4

SWEEPEX SPB-600 Pro -sarjan luuta 60 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD6VUQ Malli: SPB-600Ristiviite: 4AZZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,988.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan luuta
Harjan leveys60 "
AsennusIntegroitu haarukkakiinnike maks. 6 "L x 1.5" H haarukkapiikit
Rivien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")
    • Maks. Haarukan aukko (6 "x 1-1 / 2")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (16 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (12 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (60 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX SPB-720 Pro -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUR 4AZZ5 Pietari-72072 "€2,495.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SPB-600 Pro -sarjan luuta 60 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus
€1,988.44 / yksikkö