SWEEPEX SPB-720 Pro -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUR 4AZZ5

SWEEPEX SPB-720 Pro -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus

Tuote: AD6VUR Malli: SPB-720Ristiviite: 4AZZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,495.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan luuta
Harjan leveys72 "
AsennusIntegroitu haarukkakiinnike maks. 6 "L x 1.5" H haarukkapiikit
Rivien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")
    • Maks. Haarukan aukko (6 "x 1-1 / 2")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (16 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (12 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (72 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX SPB-600 Pro -sarjan harja 60 tuuman leveys 11 tuuman korkeus | AD6VUQ 4AZZ4 Pietari-60060 "€1,988.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SPB-720 Pro -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus
€2,495.65 / yksikkö