DAYTON 4UP50 -pumpputurbiini 1/3 hv | AD9TTW

DAYTON 4UP50 pumpputurbiini 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AD9TTW Malli: 4UP50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,219.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head2.3 GPM @ 74 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head2.1-3 ​​GPM @ 80.0-26 PSI
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 10 PSI3.3
GPM @ 20 PSI3.1
GPM @ 30 PSI2.9
GPM @ 50 PSI2.6
GPM @ 60 PSI2.5
GPM @ 75 PSI2.2
Korkeus5.187 "
KoteloPronssi
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko3 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus14.75 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiCap-Start, ODP
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia3 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
Jännite115 / 208-230
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi
Leveys5 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8925
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMAmpeeriaLaakerityyppiGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIKorkeusKoteloHPHinta
DAYTON 4JPE9 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9pallo17.815.87.1 "Pronssi2€1,976.63
DAYTON 4JPF6 turbiinipumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 2.5 / 1.2 ampeeria | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2pallo7.36.87.6 "Valurauta nikkelöinnillä3/4€1,291.75
DAYTON 4JPF9 turbiinipumppu 1 1/2 hv 3-vaihe 4.6/2.3 ampeeria | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3pallo9.28.37.1 "Valurauta nikkelöinnillä1.5€1,396.99
DAYTON 4JPG1 Turbiinipumppu 2 hv 1-vaihe 16.6/8.3 ampeeria | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3pallo21.519.48.26 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,753.42
DAYTON 4JPG2 turbiinipumppu 2 hv 3-vaiheinen 5.8 / 2.9 ampeeria | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9pallo21.519.47.1 "Valurauta nikkelöinnillä2€1,446.24
DAYTON 4UP58 Pumpputurbiini 2 Hp | AD9TTY 4 UP58-5.6-5.2/2.6Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)23.7-6.5 "Valurauta2€1,962.37
DAYTON 4UP66 Pumpputurbiini 7 1/2 Hp | AD9TUF 4 UP66--Suljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)40.6-8.5 "Valurauta7.5€4,745.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP50 pumpputurbiini 1/3 hv
€1,219.01 / yksikkö