ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mutteri, matala lyijy, messinki


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
700261-12
1-18120 psi3 / 4 "€32.89
A
700261-05
1 / 2-24300 psi5 / 16 "€6.84
A
700261-03
3 / 8-24400 psi3 / 16 "€6.02
A
700261-02
5 / 16-24400 psi1 / 8 "€5.85
A
700261-04
7 / 16-24300 psi1 / 4 "€5.37
A
700261-06
9 / 16-24200 psi3 / 8 "€8.44
B
700061-07
11 / 16-16200 psi7 / 16 "€3.75
A
700261-08
11 / 16-20200 psi1 / 2 "€13.35
B
700061-14
13120 psi7 / 8 "€14.27
A
700261-10
13 / 16-18150 psi5 / 8 "€15.24
A
700261-14
19120 psi7 / 8 "€67.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?