Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT M778 1/2 B palkki C-kiinnike Yläpalkki 1/2 tuumaa kulta | AC2ACJ 2HCK2

SUPER-STRUT M778 1/2 B palkki C-puristin yläpalkki 1/2 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ACJ Malli: M778 1/2 BRistiviite: 2HCK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasäteen C-kiinnike
VäriMusta
Putken koko1 / 2 "
Syvyys1"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTakorauta
TyyppiYläpalkki
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SUPER-STRUT M778 3/8 B palkki C-kiinnike yläpalkki 3/8 tuuman kulta | AC2ACK 2HCK3 M778 3/8 B3 / 8 "€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M778 1/2 B palkki C-puristin yläpalkki 1/2 tuuman kultainen
€8.85 / yksikkö