SQUARE D PowerPact H -katkaisijat, I-Line-asennus


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen tyyppi: Hga , Korkeus: 6.4 " , Max. Johdon koko: 3/0 AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: Liitä paneeli , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAmpeeriaKehyksen kokoNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
HGA36015
1560A / HG33-4.1 "€1,349.24
A
HGA36020
2060A / HG33-4.1 "€1,349.24
A
HGA36025
2560A / HG33-4.1 "€1,436.95
A
HGA36030
3060A / HG33-4.1 "€1,349.24
A
HGA36035
35A-3-600V-€1,436.95
B
HGA260351
35A-2-600V--
Tarjouspyyntö
B
HGA260352
35A-2-600V--
Tarjouspyyntö
B
HGA260354
35A-2-600V--
Tarjouspyyntö
A
HGA36040
4060A / HG33-4.1 "€1,349.24
C
HGA260451
45-2-600--
Tarjouspyyntö
C
HGA260452
45-2-600--
Tarjouspyyntö
C
HGA260454
45-2-600--
Tarjouspyyntö
A
HGA36045
45A-3-600V-€1,436.95
A
HGA36050
5060A / HG33-4.1 "€1,349.24
D
HGA36060U33X
60-3-600-€1,557.42
D
HGA36060SA
60-3-600-€1,510.80
D
HGA36060U31X
60-3-600-€1,510.80
E
HGA36060
6060A / HG33-4.1 "€1,349.24
A
HGA36070
70100A / HG33-4.1 "€1,497.29
B
HGA260802
80100A / HG21-2.7 "€3,321.01
B
HGA260804
80100A / HG21-2.7 "€1,349.24
D
HGA36080LC
80-3-600-€1,497.29
Tarjouspyyntö
A
HGA36080
80100A / HG33-4.1 "€2,543.70
B
HGA260901
90100A / HG21-2.7 "€2,382.32
A
HGA36090
90100A / HG33-4.1 "€2,440.94
B
HGA261004
100150A / HG21-2.7 "€3,390.90
D
HGA36100U44X
100-3-600--
Tarjouspyyntö
B
HGA261002
100100A / HG21-2.7 "€1,349.24
D
HGA36100U31X
100-3-600-€1,817.68
B
HGA261001
100100A / HG21-2.7 "€2,321.73
E
HGA36100
100100A / HG33-4.1 "€1,497.29
D
HGA36100U33X
100-3-600-€1,817.68
D
HGA36100U53X
100-3-600--
Tarjouspyyntö
A
HGA36110
110150A / HG33-4.1 "€2,101.53
B
HGA261252
125150A / HG21-2.7 "€6,800.22
E
HGA36125
125150A / HG33-4.1 "€2,023.27
B
HGA261251
125150A / HG21-2.7 "€4,783.43
D
HGA36150U33X
150-3-600-€2,890.36
A
HGA36150
150150A / HG33-4.1 "€2,023.27
D
HGA36150U31X
150-3-600-€2,756.94
D
HGA36150U53X
150-3-600-€2,890.36
B
HGA261502
150150A / HG21-2.7 "€4,757.92
B
HGA261504
150150A / HG21-2.7 "€4,783.43
D
HGA36150SA
150-3-600-€2,101.53

PowerPact H -katkaisijat, I-Line-asennus

Square D HGA -sarjan katkaisijat on suunniteltu katkaisemaan virta ja suojaamaan alavirran komponentteja vakavalta ylikuormitukselta ja oikosulkutilanteelta. Näissä laitteissa on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä hetkellisiä että pitkäaikaisia ​​virranrajoitustoimintoja. Ne on integroitu I-Line-asennusrakenteeseen ja kuormanpuoleiseen liitäntään nopeaa asennusta ja turvallista johdotuskokoonpanoa varten. Nämä vakiotyyppiset katkaisijat tarjoavat keskeytyskapasiteetin 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC. Niihin voidaan asentaa alumiini- tai kuparikaapeleita, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 3/0 AWG, ja niitä on saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?