EATON 80-sarjan valosähköiset anturipäät


Eaton 80 -sarjan valosähköiset anturipäät ovat ihanteellisia kohteen läsnäolon havaitsemiseen ja sen sijainnin ja etäisyyden mittaamiseen. Näitä anturipäitä käytetään autoissa, materiaalinkäsittelyssä, pakkauksissa ja maataloussovelluksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1580B-6501
€3,547.70
Tarjouspyyntö
A
1382B-6501
€2,254.90
Tarjouspyyntö
A
1383R-6501
€2,513.45
Tarjouspyyntö
B
1480B-6501
€2,522.48
Tarjouspyyntö
A
1380B-6501
€2,107.56
Tarjouspyyntö
C
1381B-6501
€2,107.56
Tarjouspyyntö
D
1383B-6501
€3,427.43
Tarjouspyyntö
E
1384B-6501
€2,522.48
Tarjouspyyntö
A
1480R-6501
€2,107.56
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton 80 -sarjan valosähköisissä anturipäissä on valo/tumma kytkin, joka helpottaa käyttöä.
  • Niiden nopea vasteaika vaihtelee 5-8 ms.
  • Näissä valosähköisissä anturipäissä on NEMA-luokitellut kotelot pölyn ja epäpuhtauksien tunkeutumista varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko Eaton 80 -sarjan valosähköisten anturin päät vaihtaa tai vaihtaa?

Kyllä, nämä anturipäät ovat vaihdettavissa, mikä mahdollistaa helpon vaihtamisen mukauttamisen eri sovelluksissa.

Ovatko nämä Eaton 80 -sarjan valosähköiset anturipäät helppo asentaa ja käyttää?

Kyllä, nämä anturipäät on helppo asentaa ja käyttää yksinkertaisilla johdotus- ja ohjelmointivaihtoehdoilla.

Ovatko nämä valosähköiset anturipäät yhteensopivia muiden teollisuusautomaatiolaitteiden kanssa?

Kyllä, ne ovat yhteensopivia useiden teollisuusautomaatiolaitteiden kanssa, mukaan lukien ihmisen ja koneen väliset rajapinnat (HMI) ja ohjelmoitavat logiikkaohjaimet (PLC).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?