Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT M778 3/8 B palkki C-kiinnike yläpalkki 3/8 tuuman kulta | AC2ACK 2HCK3

SUPER-STRUT M778 3/8 B palkki C-puristin yläpalkki 3/8 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ACK Malli: M778 3/8 BRistiviite: 2HCK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasäteen C-kiinnike
VäriMusta
Putken koko3 / 8 "
Syvyys1"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTakorauta
TyyppiYläpalkki
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SUPER-STRUT M778 1/2 B palkki C-kiinnike Yläpalkki 1/2 tuumaa kulta | AC2ACJ 2HCK2 M778 1/2 B1 / 2 "€8.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M778 3/8 B palkki C-puristin yläpalkki 3/8 tuuman kultainen
€8.30 / yksikkö