APPLETON ELECTRIC Valintakytkimen ohjausasema, umpikuja-tyyppi


Suodattaa
Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Syvyys: 1.6 " , Kotelon materiaali: Tempurauta runko ja alumiinisuojus , Korkeus: 4.63 " , Keskustyyli: Umpikuja , IP-luokitus: 54 , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 3 , Ryhmät: 1 , Operaattorien määrä: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I , Operaattorin tyyppi: Valintakytkin , Leveys: 3"
TyyliMalliToimintaYhteydenottolomakeNavan kokoHinta (ei alv)
A
EFDB110-12
Ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1"€729.55
B
EFDB110-35
Ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1"€790.15
C
EFDB150-12
Ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1 / 2 "€844.24
D
EFDB150-35
Ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1 / 2 "€790.15
E
EFDB110-102
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1"€729.55
F
EFDB110-345
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1"€932.49
G
EFDB150-102
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri1 / 2 "€761.41
H
EFDB150-345
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty4 piiri1 / 2 "€790.15
I
EFDB175-102
Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty2 piiri3 / 4 "€761.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?