A B laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Avaa tippuminen , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin alisovellus: Hihnan Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Kokonaispituus: 14 9 / 16 " , vaihe: 3 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.5 " , Ring to Ring Center: 11-15 / 16 " , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , lämpösuojaus: auto