Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 602-MMSS läpireiän suoraviivainen toimintapuristin, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AJ8AXL Malli: 602-MMSS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky200 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus3.13 "
Kokonaispituus2.620 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus0.47 "
Männän kierteen kokoM6
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)6.17
Laivan leveys (cm)2.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 602-MMSS reiän läpi toimiva suoraviivainen puristin käyttää työntö-/veto- tai suoraviivaista vaihtokiinnitystoimintoa ja siirtää mäntää sisään ja ulos akselia pitkin. Tämä täysin sisäänvedettävä paikannus voidaan lukita kahteen asentoon, jolloin sitä voidaan käyttää joko veto- tai työntöpuristimena. Puristin on ihanteellinen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle kiristysvoiman kohdistamiseen sivuttain ylhäältä (työkappaleen kiinnittämiseksi rajoitettuun tilaan). Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikoillaan laitteiden kiristyksen, kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-koneistuksen, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alle, lukitsemisen sisään vedettyyn asentoon. Destaco 602-MMSS suoraviivainen puristin on matalaprofiilinen ja kompakti muotoilu mahdollistaa ongelmattoman asennuksen tiloihin, joissa tilaa on rajoitetusti. Se on varustettu laipallisella pohjalla, jossa on kierrereiät, jotka auttavat kiinnittämään nopeasti ja turvallisesti työpöydälle / tasaiselle pinnalle. Tämä suoraviivainen puristinyksikkö pystyy kantamaan jopa 200 lb:n kuormia, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

Käyttö:

Destaco 602-MMSS suoraviivaista puristinta käytetään hitsaukseen, kiinnitystestaukseen, kiristyslaitteisiin ja CNC-koneistukseen metallintyöstö-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 602-MMSS suoraviivaisessa puristimessa on ruostumaton teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Destaco 602-MMSS suoraviivainen puristin on varustettu kahvalla, joka lukittuu sekä sisään vedettyyn että ulosvedettyyn asentoon helpottaakseen käyttöä ahtaissa tiloissa.
  • Tämä suoraviivainen puristin pystyy kantamaan jopa 200 lb:n kuorman.
  • Puristimen monipuolinen ja kompakti muotoilu varmistaa ergonomisen kahvan liukumisen estävän otteen.
  • Siinä on M6-kierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
  • Destaco 602-MMSS puristin sisältää vastamutterit turvalliseen asennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 202943-M: Näitä litteäkärkisiä neopreenikaroja käytetään Destaco 602-MMSS suoraviivaisen puristimen kanssa pehmusteen muodostamiseksi puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Nämä neopreenikarat voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille, ja ne voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimien käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua.
  • Destaco 602905-M: Nämä kiinnitysmutterit on suunniteltu tehokkaisiin työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.

Standardit ja hyväksynnät:

    Tämä Destaco 602-MMSS suoraviivainen puristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 602-MMSS suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka auttavat kiinnittämään puristimen nopeasti ja turvallisesti työpöydälle / tasaiselle pinnalle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaMateriaaliKokonaiskorkeusMännän korkeusMännän kierteen kokoTyyppiHinta
DESTACO 602 Straight Line Action Clamp, Teräs, Laipallinen pohja, 200 lb | AC8PLJ 3CXT6 602SuoraanTeräs3.130 "0.41 "1 / 4-20Suoraviivainen, aukon läpi€38.58
DESTACO 602-SS Straight Line Action Clamp, ruostumaton teräs, laipallinen pohja | AC8PLM 3CXT9 602-SSSuoraanRuostumaton teräs3.130 "0.75 "1 / 4-20Suora viiva, reiän läpi, SS€81.90
DESTACO 602-MM suoraviivainen puristin, 0.75 tuuman männän matka, 200 lb | AG3QYM 33TV78 602 MMReitittäväTeräs3.130 "0.47 "M6Suoraviivainen toiminta€38.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 602-MMSS läpireiän suoraviivainen toimintapuristin, ruostumatonta terästä
€83.52 / yksikkö