STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Sähkömagneettinen lukko Seinäteline 1200 lbs | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Sähkömagneettinen lukko seinäteline 1200 lbs

Varastossa
Tuote: AH3YHW Malli: AXS MAG DOOR LOCK 1200Ristiviite: 33UC42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V500mA
Vahvistinpiiri @ 24V250mA
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-9/16
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)10-15/32
Lukitse rungon leveys2-55/64
MateriaaliTeräs
Valmistaja SarjaAXS
AvaustoimintoVälitön vapautus
TyyppiSeinäteline, pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin pituus (tuumaa): 7-9 / 32
    • Ankkurin leveys (tuumaa): 2-25 / 64
    • Ankkurin syvyys (tuumaa): 5/8
    • Julkaisuviive: Välitön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Sähkömagneettinen lukko Seinäkiinnitys 600 lbs | AH3YHV 33UC41 AXS MAG OVEN LUKKO 600€365.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Sähkömagneettinen lukko seinäteline 1200 lbs
€560.53 / yksikkö