Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Sähkömagneettinen lukko Seinäkiinnitys 600 lbs | AH3YHV 33UC41

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Sähkömagneettinen lukko seinäteline 600 lbs

Varastossa
Tuote: AH3YHV Malli: AXS MAG DOOR LOCK 600Ristiviite: 33UC41

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V500mA
Vahvistinpiiri @ 24V250mA
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)600
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-3/64
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)9-53/64
Lukitse rungon leveys1-27/32
MateriaaliTeräs
Valmistaja SarjaAXS
AvaustoimintoVälitön vapautus
TyyppiSeinäteline, pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin pituus (tuumaa): 7-9 / 32
    • Ankkurin leveys (tuumaa): 1-31 / 64
    • Ankkurin syvyys (tuumaa): 31/64
    • Julkaisuviive: Välitön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Sähkömagneettinen lukko Seinäteline 1200 lbs | AH3YHW 33UC42 AXS MAG OVEN LUKKO 1200€560.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Sähkömagneettinen lukko seinäteline 600 lbs
€365.91 / yksikkö