DAYTON-rajakytkimet, miniatyylinen runkosuunnittelu | Suomi

DAYTON Rajakytkimet, pienoismalli


Suodattaa
TyyliMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliSyvyysSähköliitäntäKorkeusLiikeKäyttövoimaRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
12T961
PuoliKiertovivun varsi1.87 "Ruuviliittimet4.92 "Pystysuora25.5 tuumaa - oz.-€33.11
B
12T960
PuoliKiertovivun varsi1.81 "Ruuviliittimet4.57 "Pystysuora25.5 tuumaa - oz.-€49.73
C
12T959
PuoliKiertovivun varsi1.6 "3 jalkaa kaapeli4.96 "Pystysuora25.5 tuumaa - oz.18mm€27.64
D
12T957
ylinMäntä1.01 "Ruuviliittimet3.99 "Pystysuora9N (32.39 oz.)-€27.64
E
12T958
ylinMäntä1.01 "Ruuviliittimet4.42 "Pystysuora9N (32.39 oz.)12.7mm€27.64
F
12T962
ylinVaaputikku1.01 "Ruuviliittimet6.87 "Omnidirectional2N (7.2 oz.)-€32.02

Rajakytkimet, pienoismalli

Daytonin kompaktit rajakytkimet soveltuvat esineiden olemassaolon tai poissaolon havaitsemiseen teollisissa sovelluksissa, kuten pakkauksissa, materiaalinkäsittelykuljettimissa, teollisuuden ovinostimissa ja puristimissa. Näissä yksiköissä on kompakti rakenne, jolla on korkea mekaaninen lujuus toimimaan kestävissä ympäristöissä, ja niissä on kestävä alumiinirakenne öljy-, vesi- ja pölytiivis tiivistys maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Ne on lisäksi integroitu snap action 1 NO - 1 NC koskettimiin, jotka välittömästi muodostavat / katkaisevat sähköisen liitännän, kun toimilaite joutuu kosketuksiin esineen (kohteen) kanssa. Valitse näiden rajakytkimien laajasta valikoimasta, saatavilla korkeudella 3.99-6.87 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?