MOSMATIC Rotary Union, Nptf


Suodattaa
Virtaus: Yksi , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Nopeus: 30 RPM , Kierto: Manuaalinen kierto
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyseräMax. PaineMaks. LämpötilaKokoTyyppiHinta (ei alv)
A
32.562
0.94 "NPTF x uros40E9954000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 1/4 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€71.96
B
32.569
0.94 "NPTF x uros40E9984000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€69.00
C
32.552
0.94 "NPTF x uros40E9944000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€72.31
A
32.564
0.94 "NPTF x uros40E9964000 PSI vesi, öljy jne. 290 PSI paineilma250-astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, O-rengastiiviste€70.53
D
40.029
1.26 "NPTF40F0042200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo 1/4 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€139.16
E
40.019
1.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo G1 / 4 "M - ulostulo 3/8" NPTFWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€127.27
F
40.032
1.26 "NPTF40F0022200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€124.39
G
40.039
1.26 "NPTF x uros40F0052200 PSI 200 astetta F, 4000 PSI 250 astetta F200 - 250 astetta FTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTMWDG 90 astetta kääntyvä, O-rengastiiviste€139.41
H
70.154
1.34 "NPTF x uros40E9923600 psi250-astetta FTulo M22x1.5-F - ulostulo 3/8 "NPTFDKS-kääntöliitin, elävä€62.41
I
70.152
1.34 "NPTF x uros40E9913600 psi250-astetta FTulo M22x1.5-F - ulostulo 1/4 "NPTFDKS-kääntöliitin, elävä€63.95
J
34.883
1.65 "NPTF x NPTM40F0084000 psi250-astetta FTulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTFDGE 90 asteen keskipitkän yhden laakerin kääntö, O-renkaan tiiviste€251.93
K
43.354
1.77 "NPTF40F0094000 psi250-astetta FTulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTFWDC 90 asteen kaksoislaakeri kääntyvä, O-rengastiiviste€149.52
L
34.874
1.97 "NPTF x NPTMRotary Unioni4000 psi250-astetta FTulo 3/4 "NPTF - ulostulo 3/4" NPTMDGE 90 asteen keskipitkän yhden laakerin kääntö, O-renkaan tiiviste€380.27
M
34.856
2.36 "NPTF x NPTMRotary Unioni4000 psi250-astetta FTulo 1 1/4 "NPTF - Ulostulo 1 1/4" NPTMDGE Inline Medium Single Bearing System kääntyvä, O-rengastiiviste€604.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?