Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 61 W Lattialaatikko, leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus | AC3GJN 2TEC7

STEEL CITY 61 W Lattialaatikko leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3GJN Malli: 61 WRistiviite: 2TEC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko31 kuparia.
Korkeus3 11 / 16 "
Pituus2 15 / 16 "
MateriaaliLeimattu teräs
Jengien lukumäärä1
Avauskoko5.25 "
ShapeSuorakulmainen
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Puulattiasovelluksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoKorkeusLeveysPituusMateriaaliJengien lukumääräAvauskokoHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-SC Piilotettu huoltoteräs | AC3GJJ 2TEC3 664-SCPiilotettu palvelu90 kuparia.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Leimattu teräs24.75 "€392.74
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen | AC3GJM 2TEC6 642 PKaksi jengi85.5 kuparia.6"5.38 "7"PVC27"€1,441.56
TERÄSKAUPUNKI FPT449 Lattialaatikko, läpivienti Duplex-teräs | AC3GJP 2TEC8 FPT449Läpivienti, kaksipuolinen astia, esijohdotettu kaapelinpää liitäntäkotelossa27 kuparia.16.5 "2"5.75 "Sinkitty teräs messinkikannella25.75 "€1,131.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 61 W Lattialaatikko leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus
€231.34 / yksikkö