Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen | AC3GJM 2TEC6

STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AC3GJM Malli: 642 PRistiviite: 2TEC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,441.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko85.5 kuparia.
Korkeus6"
Pituus7"
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä2
Avauskoko7"
ShapeSuorakulmainen
TyyppiKaksi jengi
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Valettu säätörengas napsautustoiminnolla, irrotettava säätörengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoKorkeusLeveysPituusMateriaaliJengien lukumääräAvauskokoHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-SC Piilotettu huoltoteräs | AC3GJJ 2TEC3 664-SCPiilotettu palvelu90 kuparia.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Leimattu teräs24.75 "€392.74
TERÄSKAUPUNKI 61 W Lattialaatikko, leimattu teräs 2 15/16 tuuman pituus | AC3GJN 2TEC7 61 W-31 kuparia.3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "Leimattu teräs15.25 "€231.34
TERÄSKAUPUNKI FPT449 Lattialaatikko, läpivienti Duplex-teräs | AC3GJP 2TEC8 FPT449Läpivienti, kaksipuolinen astia, esijohdotettu kaapelinpää liitäntäkotelossa27 kuparia.16.5 "2"5.75 "Sinkitty teräs messinkikannella25.75 "€1,131.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Ei-metallinen
€1,441.56 / yksikkö