PARKER Pikaliittimet


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kytkimen koko: 2" , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Paine: 95 psi , Temp. Alue: -15 - 400 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaKuusiokokoeräPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40 / 93 "Neste, joka ei pääse vuotamaan2.51 "2"€447.34
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Neste, joka ei pääse vuotamaan2.51 "2.5 "€447.34
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47 / 64 "Valumaton pikaliitin3.6 "2"€1,211.98

Pikaliittimet

Parkerin pikaliittimet on suunniteltu matalapaineiseen suljetun järjestelmän siirtoon ja nesteen annosteluun syövyttävien nesteiden ja kemikaalien käsittelysovelluksissa. Niiden push-to connect -rakenne mahdollistaa liittimen nopean kytkemisen/irrotuksen ilman lisätyökaluja, ja SS/lasilla täytetty polypropeenirakenne takaa pitkän käyttöiän. Tietyissä malleissa on 316 SS-jousta suojaamaan syövyttäviä nesteitä vastaan ​​ja huuhteluventtiili, joka minimoi ei-toivotun ilmanoton nestelinjoja kytkettäessä. Valitse laajasta valikoimasta näitä pikaliittimiä, joita on saatavana 2 ja 2.5 tuuman putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?